FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 18mm

  • ERIKS:23110223
  • Hersteller:4317784362221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
18 mm
Alternativen
Product Image

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 18mm

  • ERIKS:11983588
  • Manufacturer:9036900180000

CHF 86.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026