Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
CHF 36.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 12 mm |
CHF 68.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026