FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 11mm

  • ERIKS:23106818
  • Hersteller:4317784363174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser

Ausführung: DIN 844-K, 30°, mi t Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT