Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubzwinge Temperguss mit 2-Komponenten-Heft 400x175mm

  • ERIKS:12510102
  • Hersteller:4317784520102
Image 1
Temperguss-Schraubzwinge, 2-Komponenten-Griff

Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert und beweglich gelagerte, absolut plane Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.



Mit Kraftkant®-Griff, Vierkantform für bessere Kraftübertragung. Hohlprofilschiene mit Riffelung. Spannkraft bis zu 5,5 kN.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannbereich
400 mm
Länge der Backen
175 mm