Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubzwinge Temperguss 1250x120mm

  • ERIKS:23140883
  • Hersteller:4317784092531
Image 1
Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff

Ausführung: Hohlprofilschiene aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Qualitätsstahl, galvanisch verzinkt, Fest- und Gleitbügel aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Guss, Spindel mit Trapezgewinde, brüniert, mit Holzgriff und beweglich gelagerter, absolut planer Druckplatte. Zum schonenden Spannen sind die Schraubzwingen bis 400 mm Spannweite mit Kunststoffschutzkappen an der Druckplatte und am Oberteil ausgestattet.

Anwendung: Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.



Hohlprofilschiene mit Riffelung. Spannkraft bis zu 5,5 kN.

Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannbereich
1250 mm
Länge der Backen
120 mm