FORMAT

FORMAT Schraubzwinge Ganzstahl 400x120mm

  • ERIKS:23140893
  • Hersteller:4317784092630
Image 1
Ganzstahl-Schraubzwinge

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl gefertigt. Gleitbügel aus geschmiedetem, galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem, brüniertem Trapezgewinde, mit Holzgriff und beweglicher Druckplatte. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles Halten von Werkstücken. Für hohe Spannkräfte bis 5 kN bei geringem Werkzeuggewicht.

Zur Liste hinzufügen

CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Spannbereich
400 mm
Länge der Backen
120 mm