FORMAT

FORMAT Schraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784511513

  • ERIKS:23079326
  • Hersteller:4317784511513
Image 1
Schraubendreher-Satz, mit runder Klinge, 6-teilig, Schlitz/PH

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.



Mit runder Klinge.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschllitz PH 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Typ
Schraubendreher-Satz