FORMAT

FORMAT Schraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784496384

  • ERIKS:12129114
  • Hersteller:4317784496384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Klinge sonderbeschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Ergonomischer Kraftkant®-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 80*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2

* Ohne Schlagkappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochlegierter Spezialstahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Typ
Schraubendreher-Satz