Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784122436

  • ERIKS:23079938
  • Hersteller:4317784122436
Image 1
Schraubendreher-Satz für Schlitz/Kreuzschlitz PH, mit Holzheft, 6-teilig

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Typ
Schraubendreher-Satz