Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Screwdriver set |
Set-Ausführung | Schraubendreher-Satz, 10-teilig |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 10 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Typ | Schraubendreher-Satz |