FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 3/8" Innensechskant 8x50mm

  • ERIKS:12521260
  • Hersteller:4317784524186
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
3/8 in
Maß
8 mm
Länge
49 mm