FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/4" T30x36mm

  • ERIKS:23061761
  • Hersteller:4317784119757
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T30
Mit Loch
Nein