FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 1x5,5x36mm

  • ERIKS:23061746
  • Hersteller:4317784096119
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitzschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm