FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 8x36mm

  • ERIKS:23061743
  • Hersteller:4317784096096
Image 1
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.


* Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4 in
Maß
8 mm
Länge
36 mm