FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 5x36mm

  • ERIKS:23061741
  • Hersteller:4317784096072
Image 1
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/4 in
Maß
5 mm
Länge
36 mm