FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" T50x60mm

  • ERIKS:23061815
  • Hersteller:4317784119566
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2
Größe (TX)
T50
Mit Loch
Nein