FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 7x100mm

  • ERIKS:23061800
  • Hersteller:4317784119610
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, lang

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
7 mm
Länge
100 mm