FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 5x180mm

  • ERIKS:23061796
  • Hersteller:4317784119597
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, extra lang

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.


* Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
5 mm
Länge
180 mm