FORMAT

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 19x60mm

  • ERIKS:23061808
  • Hersteller:4317784094689
Image 1
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.


* Nicht genormte Größe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anschlussmaß
1/2 in
Maß
19 mm
Länge
60 mm