Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendreher VDE PZ1x80mm

  • ERIKS:23287651
  • Hersteller:6163430001
Image 1
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
VDE geprüft
Ja