Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendreher T25x100mm

  • ERIKS:23080280
  • Hersteller:4317784120746
Image 1
Schraubendreher für TORX®

Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz.



Aus hochlegiertem Sonderstahl, Spitze brüniert. Mit Kraftkant®-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Größe (TX)
25
Klingenlänge
100 mm