Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendreher Stubby PZ2x25mM

  • ERIKS:23078990
  • Hersteller:4317784349789
Image 1
Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ

Ausführung: Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, mit runder Klinge. Kunststoffgriff mit Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
2
Klingenlänge
25 mm