FORMAT

FORMAT Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig mit Prüfer

  • ERIKS:23079953
  • Hersteller:4317784093521
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz/PH 1; 2

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.


Satzinhalt:
3 Schraubendreher Schlitz 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Phasenprüfer, einpolig*

* Phasenprüfer geprüft nach DIN 57680/6 und VDE 0680/6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
VDE Screwdriver Set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein