Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig

  • ERIKS:23082296
  • Hersteller:4317784120876
Image 1
VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz/PH 0; 1

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Screwdriver set
Set-Ausführung
Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein