Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubendreher rund PZ3x150mm

  • ERIKS:23078869
  • Hersteller:4317784122955
Image 1
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz.



Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Pozidriv
Grösse
3
Klingenlänge
150 mm