FORMAT

FORMAT Schraubendreher mit Schlagkappe PH2x100mm

  • ERIKS:12521330
  • Hersteller:4317784496377
Image 1
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm