FORMAT

FORMAT Schraubendreher mit Fähnchengriff T15

  • ERIKS:23064596
  • Hersteller:4317784392303
Image 1
Schraubendreher mit Fähnchengriff für TORX®

Ausführung: Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert.

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen. Speziell für die Befestigung von Hartmetall-Wendeschneidplatten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Größe (TX)
15