FORMAT

FORMAT Schraubendreher 6-kant Schlitz 9x1,6x160mm

  • ERIKS:23079273
  • Hersteller:4317784397551
Image 1
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klingenbreite
9 mm
Klingenstärke
1.6 mm
Klingenlänge
160 mm