Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubbock Gr.52 42-52mm

  • ERIKS:23420613
  • Hersteller:4317784139021
Image 1
Schraubbock mit flacher Auflage

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze.
Anwendung:
Mittelschwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 14–22 mm.

Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT