Eriks
FORMAT

FORMAT Schraubbock Gr.140 100-140mm

  • ERIKS:23420616
  • Hersteller:4317784343084
Image 1
Schraubbock mit flacher Auflage

Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze.
Anwendung:
Schwere Schraubböcke für Spanneisen mit einer Schlitzbreite von ca. 20–40 mm.

Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT