Eriks
FORMAT

FORMAT Schnell-Entgratwerkzeug

  • ERIKS:12594332
  • Hersteller:4317784517362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FT Schnell-Entgrater-Satz RB 1000

Anwendung: Handliches Entgratwerkzeug für gelegentliche Entgratarbeiten.


Satzinhalt:
1 12-mm-Sechskant-Aluminiumhandgriff mit Klingenaufnahme Ø 3,2 mm aus Stahl
1 HSS-Klinge E 100, auswechselbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Entgrater