Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568 HSS-PM 45x14

  • ERIKS:12738930
  • Hersteller:18671015
Image 1
Schneideisenhalter aus Pulvermetall

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.



Körper aus Pulvermetall.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Stahl, pulverbeschichtet
Gesamtlänge
450 mm