FORMAT

FORMAT Schneideisen-Set EN22568 HSS M3-M12

  • ERIKS:12594510
  • Hersteller:4317784509664
Image 1
Schneideisen-Satz

Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. HSS, Toleranzfeld 6g. Oberfläche blank. Lieferung in Kunststoffkassette.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Inhalt: Je 1 Stück M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT