FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M5

  • ERIKS:23105150
  • Hersteller:4317784201612
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Außengewinde
0.8 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
18 mm
Dicke
7 mm