Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M36

  • ERIKS:12126255
  • Hersteller:4317784482318
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 157.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
36
Gewindesteigung Außengewinde
4 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382