FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M3

  • ERIKS:12044185
  • Hersteller:4317784482264
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
18 mm
Dicke
5 mm