FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M27

  • ERIKS:12126252
  • Hersteller:4317784482288
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 154.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
60 mm
Dicke
25 mm