Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Außengewinde | 1.75 mm |
Material | HSS |
DIN-Norm | 382 |
Durchmesser | 36 mm |
Dicke | 14 mm |