FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M10

  • ERIKS:23105153
  • Hersteller:4317784201643
Image 1
Sechskantschneideisen

Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
27 mm
Dicke
11 mm