FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G3/8"

  • ERIKS:23105158
  • Hersteller:4317784201698
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt.

Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
41 mm
Dicke
14 mm