FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G3/4"

  • ERIKS:23412782
  • Hersteller:4317784201711
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt.

Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 116.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
50 mm
Dicke
16 mm