Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt.
Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1/8 in |
Gewindesteigung Außengewinde | 28 in |
Material | HSS |
DIN-Norm | 382 |
Durchmesser | 27 mm |
Dicke | 11 mm |