FORMAT

FORMAT Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4"

  • ERIKS:23412784
  • Hersteller:4317784269827
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant

Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt.

Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 198.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
70 mm
Dicke
20 mm