FORMAT

FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G7/8"

  • ERIKS:23412723
  • Hersteller:4317784105835
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, geschlossene Form

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 140.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm