FORMAT

FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8"

  • ERIKS:23412719
  • Hersteller:4317784105798
Image 1
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, geschlossene Form

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Zur Liste hinzufügen

CHF 54.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm