Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Anwendung: Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
CHF 129.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Außengewinde | 11 in |
Material | HSS |
DIN-Norm | EN 24231 |
Durchmesser | 65 mm |
Dicke | 18 mm |