FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM8x0,75

  • ERIKS:12126236
  • Hersteller:4317784482332
Image 1
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 55.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm