Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM7

  • ERIKS:12126223
  • Hersteller:6118040070
Image 1
Schneideisen für metrisches Gewinde

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.



Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl, geläppt und nitriert (ab M3), Toleranzfeld 6g.
Schneideisen für Messing-Bearbeitung auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm