Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
CHF 262.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 30 |
Gewindesteigung Außengewinde | 3.5 mm |
Material | HSS-E |
DIN-Norm | EN 22568 |
Durchmesser | 65 mm |
Dicke | 25 mm |