Eriks
FORMAT

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM3-M12

  • ERIKS:12594511
  • Hersteller:4317784509671
Image 1
Schneideisen-Satz

Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. HSS-E, geläppt und nitriert, Toleranzfeld 6g. Lieferung in Kunststoffkassette.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Satzinhalt:
M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT